Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4460401 Paket Verpackungsbox Blau, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fellowes 4460401 Paket Verpackungsbox Blau, Weiß
Fellowes 4460401 Paket Verpackungsbox Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     505-5460401
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4460401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lagerung
Material
Karton
Produktfarbe
Blau, Weiß
Form
Rechteck
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
250 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 30,59*
€ 47,43*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 683,43*
€ 748,85*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,43*
€ 56,4417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,47*
€ 51,7293
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,78*
€ 49,7182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,95*
€ 48,7305
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 40,29*
€ 47,9451
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 39,96*
€ 47,5524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,18*
€ 45,4342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
4460101
ab € 17,62*
Sonstiges
Fellowes
4460202
ab € 0,82*
Sonstiges
Fellowes
4460301
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.