Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 286.97 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,5 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 286.97 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,5 W E27 E
Paulmann 286.97 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,5 W E27 E
Paulmann 286.97 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,5 W E27 E
Paulmann 286.97 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,5 W E27 E
Paulmann 286.97 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,5 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75777054
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28697
EAN/GTIN:
     4000870286975
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Die Filament Allgebrauchslampe mit einer Leistung von 11,5 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Selbst große Lampenschirme werden gleichmäßig ausgeleuchtet. Sie hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E27-Fassung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
67 mm
Länge (mm)
110 mm
Leistungen
Lampenleistung
11.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1521 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
95 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,55
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.2 s
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
92 mA
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.