Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 286.96 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 286.96 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E
Paulmann 286.96 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E
Paulmann 286.96 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E
Paulmann 286.96 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E
Paulmann 286.96 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776937
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28696
EAN/GTIN:
     4000870286968
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Die Filament Allgebrauchslampe mit einer Leistung von 7 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Selbst große Lampenschirme werden gleichmäßig ausgeleuchtet. Sie hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E27-Fassung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
106 mm
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
65 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.2 s
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
56 mA
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.