Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 287.01 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7,5 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 287.01 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7,5 W E27 F
Paulmann 287.01 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7,5 W E27 F
Paulmann 287.01 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7,5 W E27 F
Paulmann 287.01 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7,5 W E27 F
Paulmann 287.01 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7,5 W E27 F
Paulmann 287.01 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7,5 W E27 F
Paulmann 287.01 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7,5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776882
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28701
EAN/GTIN:
     4000870287019
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Die Filament Globenlampe mit einer Leistung von 7,5 Watt und einem Durchmesser von 80, gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Die ideale Lampe für Pendel und andere Deckenleuchten. Sie hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E27-Fassung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Länge (mm)
118 mm
Leistungen
Lampenleistung
7.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,95
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.