Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 286.73 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 286.73 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E27
Paulmann 286.73 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E27
Paulmann 286.73 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E27
Paulmann 286.73 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E27
Paulmann 286.73 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776863
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28673
EAN/GTIN:
     4000870286739
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Die Kopfspiegel Globenlampe mit einer Leistung von 6,5 Watt und einem Durchmesser von 95, gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Die ideale Lampe für Pendel und andere Deckenleuchten. Sie hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E27-Fassung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Länge (mm)
138 mm
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
600 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
48 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Spiegel
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.