Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 954.32 Tischleuchte E14 LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 954.32 Tischleuchte E14 LED Grau
Paulmann 954.32 Tischleuchte E14 LED Grau
Paulmann 954.32 Tischleuchte E14 LED Grau
Paulmann 954.32 Tischleuchte E14 LED Grau
Paulmann 954.32 Tischleuchte E14 LED Grau
Paulmann 954.32 Tischleuchte E14 LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776846
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
LED E14
LED Lampe E14
Die Klemmleuchte Vitis in Grau lässt sich flexibel an Möbeln oder Gegenständen fixieren - holen Sie sich das Licht genau dorthin, wo Sie es brauchen. Die robuste Klemme sorgt für einen sicheren Halt der Leuchte und schont das Material, an dem sie befestigt wird. Der Flexarm lässt sich ganz nach Bedarf ausrichten, damit ist eine ideale Beleuchtung garantiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
370 mm
Durchmesser
110 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Steuerung
Schwenken
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Drehbarer Kopf (nach links und rechts)
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Flexibler Arm
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.