Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W
Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W
Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W
Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W
Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W
Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W
Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W
Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776795
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92979
EAN/GTIN:
     4000870929797
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu Zink in Weiß matt, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige GU10 LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem neutralweißen Licht für eine sachliche Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Ausgesparter Durchmesser
68 mm
Einbauraum Breite
68 mm
Einbauraum Tiefe
75 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6.5 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
470 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.