Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster SCD5800BL Analog 3 W Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster SCD5800BL Analog 3 W Blau, Silber
Soundmaster SCD5800BL Analog 3 W Blau, Silber
Soundmaster SCD5800BL Analog 3 W Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776409
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     00-6800
EAN/GTIN:
     4005425009993
Suchbegriffe:
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
Digitalradio
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD,CD-R,CD-RW
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Blau, Silber
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Antenne
Teleskopantenne
Tragegriff(e)
Ja
Kassette
Kassettendeck
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C,UM-2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
135 mm
Radio
Tunertyp
Analog
Unterstützte Bänder
FM,PLL
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Lautsprecher
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Weitere Suchbegriffe: Radio, Radiorecorder, cd-radiorecorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.