Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster SCD5800SW Analog 3 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster SCD5800SW Analog 3 W Schwarz, Silber
Soundmaster SCD5800SW Analog 3 W Schwarz, Silber
Soundmaster SCD5800SW Analog 3 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776407
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     00-6802
EAN/GTIN:
     4005425009979
Suchbegriffe:
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
Digitalradio
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD,CD-R,CD-RW
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Antenne
Teleskopantenne
Tragegriff(e)
Ja
Kassette
Kassettendeck
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C,UM-2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
135 mm
Radio
Tunertyp
Analog
Unterstützte Bänder
FM,PLL
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Lautsprecher
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Weitere Suchbegriffe: Radio, Radiorecorder, cd-radiorecorder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.