Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera RC 62495 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera RC 62495 Spielzeugfahrzeug
Carrera RC 62495 Spielzeugfahrzeug
Carrera RC 62495 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75759518
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     62495
EAN/GTIN:
     4007486624955
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spielzeugbahnlänge
4900 mm
Breite
1580 mm
Tiefe
680 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug- & Schienen-Set
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
1:43
Maximale Anzahl an Spielern
2
Markenkompatibilität
Carrera
Zertifizierung
CE
Kompatible Produkte
Citroen DS3 WRC "Citroen WRT, St. Lefebvre", Citroen DS3 WRC "Citroen WRT, M. Ostberg"
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.