Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors 200304 Zollstock Polyamid 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hultafors 200304 Zollstock Polyamid 1 m
Hultafors 200304 Zollstock Polyamid 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75732165
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     200304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Gliedermaßstab aus glasfaserverstärktem Polyamid für erhöhte Widerstandskraft gegen Feuchtigkeit. Beidseitige Millimetereinteilung in schwarz mit roter Dezimeterbezifferung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Breite
13 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Distanzmaßsystem
Metrisch
Maßeinheit
cm,mm
Produktfarbe
Gelb
Skalierungsart
cm/mm
Anzahl Scharniere
10
Genauigkeitsklasse
III
Wetterfestigkeit
Ja
Abriebsfeste Beschichtung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,591*
€ 7,84329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,281*
€ 7,47439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,051*
€ 7,20069
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hultafors
200104
ab € 89,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.