Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ET0010 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ET0010 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
LogiLink ET0010 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
LogiLink ET0010 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
LogiLink ET0010 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
LogiLink ET0010 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
LogiLink ET0010 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
LogiLink ET0010 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
LogiLink ET0010 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75709304
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ET0010
EAN/GTIN:
     4052792054552
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr 7 Tage
Wochenzeitschaltuhr
Zeitschalter 7 Tage
Produktinformationen "Digitale Zeitschaltuhr zur Hutschienenmontage" von LogiLink Mit den DIN-Rail Zeitschaltuhren von LogiLink, können Sie jede Art von Elektroinstallation wie z.B. Hausbeleuchtung, Gartenbewässerungsanlagen, Neonlichter, Straßenlaternen, Warmwasserbereiter, private oder industrielle Elektrizität zeitlich steuern. Mit der 24 Stunden Programmierung können Sie Ihre Geräte zu jeder Tages- und Nachtzeit ein- bzw. ausschalten.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Merkmale
Timer-Typ
Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
Digital
Bildschirmtechnologie
LCD
Steuerung
Tasten
Reihe von Modulen
1
Anzahl der Programme
8
Programmierphase
16 Tag(e)
Uhrmodus
12 h / 24 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
112 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.