Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADS-TEC VMT9012


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ADS-TEC VMT9012
ADS-TEC VMT9012
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75697281
Hersteller:
     ADS Tech
Herst.-Nr.:
     DVG-VMT9012 006-BZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
12.1 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
XGA
Panel-Typ
TFT
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Widerständig
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Speichermedien
eMMC
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Gewicht und Abmessungen
Breite
312 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
277 mm
Gewicht
3650 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig, Schockresistent, UV-beständig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Energie
DC input Spannung
12 - 48 V
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.812,00*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.575,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.812,00*
€ 3.346,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.793,07*
€ 3.323,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.696,60*
€ 3.208,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.637,22*
€ 3.138,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.575,86*
€ 3.065,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.