Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 14in Laptop, 16:9, PF140W9B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für 14in Laptop, 16:9, PF140W9B
3M Blickschutzfilter für 14in Laptop, 16:9, PF140W9B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75672306
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100210599
EAN/GTIN:
     0051128788493
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
265 mm
Versandkartonslänge
399 mm
Versandkartonshöhe
46 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1228 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128788498
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
174 mm
Breite (imperial)
10 "
Höhe (imperial)
15.25 "
Gewicht
79 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
387 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
208 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Bildschirmdiagonale (cm)
35.5 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Bildschirmformat
Breitbild
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Flip-Befestigung + Befestigungsstreifen
Blaulichtfilter
Ja
Kompatibilität
HP EliteBook 840 G8; HP ZBook Firefly 14 G8; Lenovo ThinkPad T14 Gen 2; HP ProBook 445 G7; Lenovo IdeaPad 330s 14in; Dell Latitude 7420; HP EliteBook 840 G6; Toshiba Tecra Z40-C Series; HP Chromebook 14a; Lenovo IdeaPad 14in; Dell Latitude 7424 Rugged Extreme; HP EliteBook 840 G3; HP EliteBook 840 G7; HP Stream 14-cb172wm; ACER Swift 3; Dell Latitude 5420; HP Chromebook 14A G5; Lenovo ThinkPad T14
Technische Details
Palettenhöhe netto
1186.18 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.