| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-75651665 Herst.-Nr.: 21730-227072-60323 EAN/GTIN: 4012436515276 |
| |
|
| | |
| Thomas Nature verbindet Funktionalität mit Natürlichkeit. Das rustikale und zugleich hochwertige Material Steinzeug verleiht den Tellern und Tassen einen authentischen Charakter im angesagten Handmade-Look. Dabei ist jeder Kollektionsartikel handglasiert und bekommt dadurch sein individuelles Erscheinungsbild. Die drei Farbtöne Sand, Water und Leaf greifen das natürliche Farbspektrum harmonisch auf und bringen so Naturverbundenheit trendbewusst und formschön auf den Tisch. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 230 mm | Merkmale | Form | Rund | | Material | Steingut | | Produktfarbe | Grün | | Mikrowellengeeignet | Ja | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Suppen-Teller, Suppenteller, suppenteller 23 cm, einweg teller, suppenteller thomas |
| | |
| |