Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Teller tief Nature ø 28cm sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Teller tief Nature ø 28cm sand
Thomas Teller tief Nature ø 28cm sand
Thomas Teller tief Nature ø 28cm sand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75650761
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21730-227070-60358
EAN/GTIN:
     4012436515160
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Thomas Nature verbindet Funktionalität mit Natürlichkeit. Das rustikale und zugleich hochwertige Material Steinzeug verleiht den Tellern und Tassen einen authentischen Charakter im angesagten Handmade-Look. Dabei ist jeder Kollektionsartikel handglasiert und bekommt dadurch sein individuelles Erscheinungsbild. Die drei Farbtöne Sand, Water und Leaf greifen das natürliche Farbspektrum harmonisch auf und bringen so Naturverbundenheit trendbewusst und formschön auf den Tisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Steingut
Produktfarbe
Sand
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,55*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.