Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED Refl PAR30 E27 36° 10W 2700K 633lm dimm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LED Refl PAR30 E27 36° 10W 2700K 633lm dimm
Osram LED Refl PAR30 E27 36° 10W 2700K 633lm dimm
Osram LED Refl PAR30 E27 36° 10W 2700K 633lm dimm
Osram LED Refl PAR30 E27 36° 10W 2700K 633lm dimm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75650734
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075264304
EAN/GTIN:
     4058075264304
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
ANWENDUNGSGEBIETE

– Vitrinen und Schaufenster
– Museen, Galerien
– Ausstellungsräume
– Gastgewerbe
– Wohnräume
– Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.
– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Länge (mm)
91 mm
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
633 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
149 mm
Paketgewicht
278 g
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
10 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.