Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Frühstücksteller Nature ø 22cm sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thomas Frühstücksteller Nature ø 22cm sand
Thomas Frühstücksteller Nature ø 22cm sand
Thomas Frühstücksteller Nature ø 22cm sand
Artikel-Nr.:
     2813-390-4658
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21730-227070-60222
EAN/GTIN:
     4012436515139
Suchbegriffe:
Dessertteller
Frühstücks-Teller
Frühstücksteller
Kuchenteller
Thomas Nature verbindet Funktionalität mit Natürlichkeit. Das rustikale und zugleich hochwertige Material Steinzeug verleiht den Tellern und Tassen einen authentischen Charakter im angesagten Handmade-Look. Dabei ist jeder Kollektionsartikel handglasiert und bekommt dadurch sein individuelles Erscheinungsbild. Die drei Farbtöne Sand, Water und Leaf greifen das natürliche Farbspektrum harmonisch auf und bringen so Naturverbundenheit trendbewusst und formschön auf den Tisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Steingut
Produktfarbe
Sand
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,553*
€ 11,393*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 58,13004*
€ 73,28004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,393*
€ 13,558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,813*
€ 12,867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,403*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,553*
€ 10,178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 68,358* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.