Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann Funk-Wecker Batteriebetrieb schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Funk-Wecker Batteriebetrieb schwarz
TFA-Dostmann Funk-Wecker Batteriebetrieb schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75650170
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2513.01
EAN/GTIN:
     4009816020697
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Mit diesem kompakten Funk-Wecker von TFA sind Sie immer gut informiert und starten bestens in den Tag. Die Uhrzeit wird über das DCF77 Signal auf die Sekunde genau eingestellt und der Weckalarm holt Sie morgens pünktlich aus dem Schlaf. Die Schlummerfunktion ermöglicht ein sanftes Aufwachen. Darüber hinaus zeigt der Wecker den Wochentag und das Datum an. Durch die Hintergrundbeleuchtung lässt sich das Display auch im Dunkeln gut ablesen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Höhe
48 mm
Tiefe
60 mm
Gewicht
86 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Integriertes Radio
Ja
Wochentags-Anzeige
Ja
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.