Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Tret-Abfalltrenner Multi Collector Loft 2x25l graphit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Tret-Abfalltrenner Multi Collector Loft 2x25l graphit matt
Wesco Tret-Abfalltrenner Multi Collector Loft 2x25l graphit matt
Wesco Tret-Abfalltrenner Multi Collector Loft 2x25l graphit matt
Wesco Tret-Abfalltrenner Multi Collector Loft 2x25l graphit matt
Wesco Tret-Abfalltrenner Multi Collector Loft 2x25l graphit matt
Wesco Tret-Abfalltrenner Multi Collector Loft 2x25l graphit matt
Wesco Tret-Abfalltrenner Multi Collector Loft 2x25l graphit matt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75649397
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     171621-77
EAN/GTIN:
     4004519105924
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
So schön kann Müll-Trennen sein: der neue Multi Collector von Wesco.

Der Abfallsammler kombiniert reduziertes Design mit großer Funktionalität. Er ermöglicht eine 2fach bis 4fach-Trennung des Mülls. Der Multi Collector 2 besteht aus 2 Kunststoffeinsätzen á 25 Liter.

Mit Metall-Fußtritt, praktischem Handgriff hinten, Geruchsfilter im Deckel, eingebautem Dämpfer und praktischer Deckelarretierung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
585 mm
Höhe
540 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
andere
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Graphit
Deckelöffnung
Terrasse
Abfalltrennung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,58*
€ 366,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,67*
€ 363,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.