Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED ST64 E27 5W 250lm 2000K gold dimm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LED ST64 E27 5W 250lm 2000K gold dimm
Osram LED ST64 E27 5W 250lm 2000K gold dimm
Osram LED ST64 E27 5W 250lm 2000K gold dimm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75648991
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075269965
EAN/GTIN:
     4058075269965
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
ANWENDUNGSGEBIETE

– Anwendungen im Haushalt
– Allgemeinbeleuchtung
– Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65)
– Ideal für dekorative Einbauten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Länge (mm)
140 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Tropfenförmige Glühbirne
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmes Komfortlicht
Farbtemperatur
2000 K
Glühbirnengröße
ST64
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
191 mm
Paketgewicht
92 g
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075761872
ab € 34,65*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075761858
ab € 35,18*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075761896
ab € 35,81*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075760974
ab € 28,60*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075760998
ab € 35,82*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075761056
ab € 33,54*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075761834
ab € 25,06*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075761919
ab € 22,42*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075270022
ab € 19,52*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075761018
ab € 38,45*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075269705
ab € 16,95*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075761438
ab € 6,80*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075761452
ab € 7,94*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854090103
ab € 5,95*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854081514
ab € 4,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.