Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Dreiphasige Energie-Logger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Dreiphasige Energie-Logger
Fluke Dreiphasige Energie-Logger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75648990
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4706582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Die neuen dreiphasigen Energie-Logger Fluke 1732 und 1734 dienen zur einfachen Erkennung von Quellen der Energieverschwendung. Finden Sie heraus, wann und wo in Ihrem Unternehmen Energie verbraucht wird – von Versorgungsleitungen bis zu individuellen Stromkreisen. Über die Fluke Connect® App hat das gesamte Team ortsunabhängig Zugriff auf die Daten. Die App ermöglicht das Arbeiten aus sicherer Entfernung, ohne dass Sie eine persönliche Schutzausrüstung benötigen. Sie können wichtige Entscheidungen sofort treffen, müssen weniger häufig unmittelbar vor Ort sein und somit seltener die Zutrittskontrollen für die jeweilige Anlage absolvieren.
Durch die Profilerstellung des Energieverbrauchs in Ihrem gesamten Unternehmen können Sie Möglichkeiten zur Energieeinsparung erkennen und erhalten die zur Umsetzung erforderlichen Daten. Mit dem neuen Softwarepaket Energy Analyze können Sie den ersten Schritt zur Reduzierung Ihrer Stromrechnung machen und über einen gewissen Zeitraum hinweg mehrere Datenpunkte miteinander vergleichen, um ein vollständiges Bild des Energieverbrauchs zu erhalten.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
TFT
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Energie
Stromverbrauch (max)
50 VA
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Effizienz
68.2 %
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
9.25 Wh
Ladezeit
6 h
Batteriereichweite
4 h
Batterielebensdauer (Stromsparmodus)
5.5 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
1100 g
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH)
130 x 45 x 130 mm
Netzadaptergewicht
400 g
Merkmale
Produkttyp
Registrierungseinrichtung für dreiphasige Leistungsmessung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.099,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.284,39*
€ 3.908,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.253,74*
€ 3.871,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.207,00*
€ 3.816,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.099,44*
€ 3.688,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4706566
ab € 2.720,24*
Zubehör
Fluke
4706594
ab € 3.236,96*
Zubehör
Fluke
4706548
ab € 2.888,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.