Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100178427 Kabelmarkierer Orange 1,5 mm 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M 7100178427 Kabelmarkierer Orange 1,5 mm 1 Stück(e)
3M 7100178427 Kabelmarkierer Orange 1,5 mm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75648422
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100178427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Der orange 3M™ EMS iD-Kugelmarker – Telefon macht das Markieren und damit auch das spätere Orten unterirdischer Telefonleitungen denkbar einfach. Er kann bis zu einer maximalen Tiefe von 1,20 Metern geortet werden, ist unempfindlich gegen Mineralien, Chemikalien und Temperaturwechsel und somit für jegliches Erdreich geeignet. Das freischwimmende Design in einer wasserdichten PE-Kugel stellt sicher, dass sich der Marker unabhängig von der Einbaulage selbstständig immer genau horizontal ausrichtet. Dabei handelt es sich bei der Flüssigkeit im Inneren der Kugel um eine Mischung aus Wasser und Propylenglycol, welche biologisch abbaubar ist und unschädlich für Mensch, Fauna und Flora. Die elektronischen Marker gelten als zuverlässigste Methode, bestehende oder neu zu installierdende Einrichtungen zu markieren – auch unter Schnee. Ihre Funktion wird weder von metallischen Kanälen oder Rohren noch von Zäunen oder Hochspannungsleitungen beeinflusst. Die EMS iD-Marker werden mit einer individuellen, bereits vorprogrammierten Seriennummer ausgeliefert. Diese Seriennummer ist zusätzlich in Form eines ablösbaren, selbstklebenden und mit einem Strichcode versehenen Aufklebers am Marker befestigt und kann direkt in den Kabel-/Lageplan geklebt werden. Empfängt der Kugelmarker das „Lese“-Signal eines 3M™ Dynatel™ Kabelortungsgeräts, übermittelt er die in ihm zuvor gespeicherten Informationen. Die iD-Marker können temporär oder permanent programmiert werden, um benutzerdefinierte Informationen wie Kabel- oder Muffendaten, Typ der Anwendung oder andere wichtige Details zu speichern. Nachdem diese Daten mittels des Ortungsgerätes ausgelesen wurden, können sie über eine serielle RS232 Verbindung an einen PC übertragen werden. Diese aktiven iD-Kugelmarker sind auch kompatibel mit älteren, passiven Markern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.16 mm
Höhe
10.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Länge (mm)
1.5 mm
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 22,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 759,54*
€ 903,8526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 734,6301*
€ 874,20982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 707,5701*
€ 842,00842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 690,36*
€ 821,5284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 664,38*
€ 790,6122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.