Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta SUPERLIFE 9 V 9V Zink-Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta SUPERLIFE 9 V 9V Zink-Karbon
Varta SUPERLIFE 9 V 9V Zink-Karbon
Artikel-Nr.:
     2LRDH-131572
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     02022 101 301
EAN/GTIN:
     4008496556632
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die 9 Volt Batterie der VARTA SUPERLIFE Produktlinie bietet Balance aus Preis, Qualität und Leistung.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Karbon
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
48.5 mm
Gewicht
38 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
199
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,84*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,86*
12
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,67584*
€ 0,94584*
2 Tage
231
12
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,73*
€ 1,02*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6815*
€ 1,0415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 10,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.