Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Superlife E E-Block/6F22,Zink-K. 2022 Fol.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Superlife E E-Block/6F22,Zink-K. 2022 Fol.1
Batterie Superlife E E-Block/6F22,Zink-K. 2022 Fol.1
Artikel-Nr.:
     3517I-26766323
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     02022101301
EAN/GTIN:
     4008496556632
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Batterie Superlife E E-Block/6F22,Zink-K. 2022 Fol.1

Zuverlässig und kostengünstig - das Zink-Kohle-Sortiment VARTA SUPER HEAVY DUTY kombiniert exzellente VARTA-Qualität mit der Möglichkeit, Geld zu sparen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Zink/Kohle
Nennspannung:
9 V
Kapazität:
350 mAh
IEC-Bezeichnung:
6 F 22
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Länge:
26,5 mm
Höhe inkl. Pole:
48,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Batterie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
199
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,84*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,85*
Lager 3517
12
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,67584*
€ 0,94584*
3 Tage
279
12
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,73*
€ 1,02*
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6815*
€ 1,0415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,94584*
€ 1,12555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88584*
€ 1,05415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83584*
€ 0,99465
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76584*
€ 0,91135
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67584*
€ 0,80425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 11,35008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.