Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katimex 101017 Teil/Zubehör für Seilwindenzuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katimex 101017 Teil/Zubehör für Seilwindenzuführung
Katimex 101017 Teil/Zubehör für Seilwindenzuführung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75646391
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     101017
EAN/GTIN:
     4044489010170
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Messing Ø 6 mm mit Innengewinde M5

1 VE = 10 Stück im Polybeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zugöse
Material
Messing
Verbindender thread type
M5
Bruchfestigkeit
1 kN
Gewicht und Abmessungen
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9889*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4189*
€ 1,68849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4089*
€ 1,67659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3389*
€ 1,59329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2789*
€ 1,52189
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2289*
€ 1,46239
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9889*
€ 1,17679
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katimex
101015
ab € 11,61*
Zubehör
Katimex
101016
ab € 0,9304*
Zubehör
Katimex
101036
ab € 16,87*
Zubehör
Katimex
101042
ab € 13,32*
Zubehör
Katimex
101047
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.