Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AZXD Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AZXD Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
DELL 400-AZXD Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75638648
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AZXD
EAN/GTIN:
     5397184375631
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 12TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 7200 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerVault ME4084 - PowerVault ME484</li></ul>
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,01*
€ 603,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,88*
€ 594,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,90*
€ 582,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,55*
€ 573,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,65*
€ 533,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.