Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak PixPro 1/2.7" Kompaktkamera 16 MP BSI CMOS 1920 x 1080 Pixel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak PixPro 1/2.7" Kompaktkamera 16 MP BSI CMOS 1920 x 1080 Pixel Gelb
Kodak PixPro 1/2.7" Kompaktkamera 16 MP BSI CMOS 1920 x 1080 Pixel Gelb
Kodak PixPro 1/2.7" Kompaktkamera 16 MP BSI CMOS 1920 x 1080 Pixel Gelb
Kodak PixPro 1/2.7" Kompaktkamera 16 MP BSI CMOS 1920 x 1080 Pixel Gelb
Kodak PixPro 1/2.7" Kompaktkamera 16 MP BSI CMOS 1920 x 1080 Pixel Gelb
Kodak PixPro 1/2.7" Kompaktkamera 16 MP BSI CMOS 1920 x 1080 Pixel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75620920
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     WPZ2
EAN/GTIN:
     819900013948
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
kodak digitalcamera
Wasserdicht, stoßfest und staubdicht
Fühlen Sie sich manchmal im Wasser wohler als an Land? Das gilt auch für diese Kamera. Sie liegt gut in der Hand, ist einfach zu bedienen und wasserdicht. Sie müssen sich nie Gedanken darüber machen, ob Sie die Aufnahme machen können.
Mit einer Stoßfestigkeit von bis zu 2 Metern (6,56 Fuß) sind Stöße und Erschütterungen kein Thema mehr.
Die besten Urlaubs- und Abenteuerorte bestehen aus mehr als nur Wasser. Es gibt auch eine Menge Salz, Sand und Kies, die überall hinkommen können. Überall, außer in das Innere des WPZ2 natürlich.

Detailorientiert
Mit 16 Megapixeln können Sie lebensechte, klar definierte und detaillierte Bilder aufnehmen - ohne Qualitätsverlust bei der späteren Bearbeitung. Schneiden, zoomen, vergrößern und entfesseln Sie Ihren inneren Fotografen!
Sie sind gerne da, wo die Action ist. Ihr robustes WPZ2 kann nicht nur mit Ihnen auf Reisen gehen, sondern auch Ihre Abenteuer in hochauflösenden Videos festhalten, damit Sie Ihre Geschichte besser erzählen können.
Weitere Informationen:
Objektiv
Optischer Zoom
4 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Fokussierung
Gesichtserkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
103.2 mm
Tiefe
52.4 mm
Höhe
66.7 mm
Gewicht
176 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladegerät enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
8 MB
Speicherkartensteckplätze
1
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
3200
Belichtungstyp
Auto
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
16 MP
Sensor-Typ
BSI CMOS
Maximale Bildauflösung
1920 x 1080 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Bildstabilisator
Ja
Design
Produktfarbe
Gelb
Staubschutz
Ja
Stoßfest
Ja
Wasserfest
Ja
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera gelb, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.