Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 518086 SQUEEZE TRINKFLASCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 518086 SQUEEZE TRINKFLASCHE
EMSA 518086 SQUEEZE TRINKFLASCHE
EMSA 518086 SQUEEZE TRINKFLASCHE
EMSA 518086 SQUEEZE TRINKFLASCHE
EMSA 518086 SQUEEZE TRINKFLASCHE
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75619933
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     518086
EAN/GTIN:
     4009049448985
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Sportflasche
EMSA SQUEEZE Sport-Trinkflasche Totaler Komfort und Flüssigkeitszufuhr im stylischen Design für unterwegs
Sorgt für die Flüssigkeit, die Sie beim Joggen, Radfahren, Work-out und mehr brauchen. EMSA SQUEEZE ist die perfekte Sport-Trinkflasche für jede Gelegenheit. Ein robuster, strapazierbarer Flaschenkörper zusammen mit herausragender Ergonomie für eine einwandfreie Flüssigkeitszufuhr, mit 100 % auslaufsicherem Design und praktischem Halt für maximalen Komfort. Die SQUEEZE Trinkflaschen sind vollkommen spülmaschinenfest und BPA-frei für den totalen Komfort bei gleichzeitig kompromisslosen Hygiene- und Sicherheitsstandards. Einhändiges und müheloses Trinken ganz einfach: Jederzeit per „Handdruck“ die Menge für den perfekten Schluck regulieren. Noch nie konnte der Durst so schnell gestillt werden, mit der perfekten Wasserflasche in einem farbenfrohen und trendigen Look.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Volumen (ml)
600 ml
Produktfarbe
Anthrazit
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
518085
ab € 4,43*
Sonstiges
Emsa
518087
ab € 4,42*
Sonstiges
Emsa
518088
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.