Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-BSR 3043 Saugroboter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-BSR 3043 Saugroboter schwarz
ProfiCare PC-BSR 3043 Saugroboter schwarz
ProfiCare PC-BSR 3043 Saugroboter schwarz
ProfiCare PC-BSR 3043 Saugroboter schwarz
ProfiCare PC-BSR 3043 Saugroboter schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75619171
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330430
EAN/GTIN:
     4006160304305
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2240 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Laufzeit
120 min
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Ladezeit
3 h
Wiederaufladbar
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.4 l
HEPA Filtrationsystem
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
61 dB
Staubsauger-Programme
Auto, Ecke, Spot
Anzahl der Programme
4
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Funktionen der Basisstation
Ladend
Stufen-Detektion
Ja
WLAN
Ja
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Harter Boden
Integrierte Sensoren
Gyroskop, Infrarotsensor
Timer
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Basisstation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 168,9106*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,9106*
€ 201,0036
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,8406*
€ 197,3503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,7306*
€ 194,8394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,6806*
€ 184,0699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,6706*
€ 156,688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.