Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch IXO Colour Edition 215 RPM Braun, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch IXO Colour Edition 215 RPM Braun, Rot
Bosch IXO Colour Edition 215 RPM Braun, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75618437
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9C7 002
EAN/GTIN:
     4053423217513
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
mini-akkuschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
3.5 h
Batteriekapazität
1.5 Ah
Batteriestandsanzeige
Ja
Lieferumfang
Schraubendreher Bit
Ja
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
215 RPM
Drehmoment (max.)
4.5 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
3 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
4.5 Nm
Schalldruckpegel
70 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Braun, Rot
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,06*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.