| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-75264150 Herst.-Nr.: MTB-SR2 EAN/GTIN: 4711605284554 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | Merkmale | Produktfarbe | Metallisch | | Plug | Ja | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP+ | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 2000 m | | Wellenlänge | 1310 nm | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | Netzstandard | IEEE 802.3ae |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sfp-modul planet, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |