Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton MCKR8G5-5 Blau Polyamid, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton MCKR8G5-5 Blau Polyamid, Kunststoff
Hellermann Tyton MCKR8G5-5 Blau Polyamid, Kunststoff
Hellermann Tyton MCKR8G5-5 Blau Polyamid, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74985417
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid, Kunststoff
Zertifizierung
RoHS, HF
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.3 mm
Höhe
24.8 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2295*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5395*
€ 1,83201
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2295*
€ 1,46311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.