Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton CTM3 Schwarz Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton CTM3 Schwarz Polyamid
Hellermann Tyton CTM3 Schwarz Polyamid
Hellermann Tyton CTM3 Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74984839
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-30600
EAN/GTIN:
     4031026276311
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Besonders geeignet sind die CTM-Befestigungssockel zur Befestigung von Leitungsbündeln, Kabelsträngen oder Kabeln mit großem Durchmesser.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.5 mm
Tiefe
21.8 mm
Höhe
9.4 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.