| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-74945463 Herst.-Nr.: MUHJ2ZM/A EAN/GTIN: 190198936868 |
| |
|
| | |
| Das Gliederarmband wird aus derselben 316L Edelstahllegierung wie das Gehäuse gefertigt und besteht aus über 100 Einzelteilen. Der Bearbeitungsprozess ist so präzise, dass es fast neun Stunden dauert, alle Glieder für ein einzelnes Armband zu schneiden. Der spezielle Doppelfaltverschluss schließt nahtlos mit dem Armband. Und dank eines simplen Mechanismus können einzelne Glieder ohne spezielles Werkzeug einfach herausgelöst oder hinzugefügt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Silber | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Apple Watch 38mm Apple Watch 40mm | | Material | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |