Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-BGS1E Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMW-BGS1E Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Panasonic DMW-BGS1E Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74880473
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-BGS1E
EAN/GTIN:
     5025232886340
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
Batteriegriff für LUMIX S1R und LUMIX S1
Der Batteriegriff DMW-BGS1 erlaubt die Aufnahme eines zusätzlichen (optionalen) Akkus und verdoppelt so die Aufnahmedauer der S1. Der Handgriff erleichtert zudem die Kamerahaltung bei Hochformataufnahmen und besitzt neben dem Auslöser noch Joystick, zwei Rändelräder und Funktionstasten. Staub- und spritzwassergeschützt.

Längere Akkulaufzeit für anspruchsvolle Außenaufnahmen
Durch die Verwendung von zwei Akkus – der eine in der Kamera, der andere im Griff – hat der DMW-BGS1 eine doppelte Lebensdauer für längere Aufnahmen ihrer Kamera.
Durch Aufladen der Kamera über USB wird gleichzeitig auch der Akku im Griff aufgeladen.
Diese Zusatzkomponente wurde speziell für den LUMIX S1R/S1 entwickelt und lässt sich auch bei vertikalen Aufnahmen einfach handhaben.
Sie passt perfekt zu der Kamera und bietet den gleichen Stil von Schaltflächen und intuitiver Joystick-Bedienung.
Dieser Griff ist zuverlässig staub- und spritzwassergeschützt und für Temperaturen bis -10 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148.7 mm
Tiefe
49.5 mm
Höhe
80.3 mm
Gewicht
406 g
Merkmale
Produkttyp
Batteriegriff für Digitalkamera
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
Lumix S1, Lumix S1R
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3050 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.