Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 891-8993/106-301 Stromkabel Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 891-8993/106-301 Stromkabel Schwarz 3 m
Wago 891-8993/106-301 Stromkabel Schwarz 3 m
Wago 891-8993/106-301 Stromkabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74736744
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     891-8993/106-301
EAN/GTIN:
     4055143396202
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
3 meter anschlussleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 85 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
16 A
Impedanz
1 Ohm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Polyamide (PA)
Kabeltyp
H05VV-F
Anzahl der Leiter
3
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.