Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 891-8995/206-101 Stromkabel Schwarz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 891-8995/206-101 Stromkabel Schwarz 1 m
Wago 891-8995/206-101 Stromkabel Schwarz 1 m
Wago 891-8995/206-101 Stromkabel Schwarz 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74723398
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     891-8995/206-101
EAN/GTIN:
     4055143386678
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 5x2,5
anschlussleitung
anschlussleitung 1m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 85 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
400 V
Eingangsstrom
13 A
Impedanz
1 Ohm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Polyamide (PA)
Kabeltyp
H05VV-F
Anzahl der Leiter
5
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-310
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-131
ab € 0,0982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.