Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-9128-70-08 Drahtverbinder Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99-9128-70-08 Drahtverbinder Grün
BINDER 99-9128-70-08 Drahtverbinder Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74504925
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9128-70-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.57 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lebensdauer (Zyklen)
500
Spannung
125 V
Stromstärke
2 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2567 000 000
ab € 1,96*
Zubehör
Binder
99-9125-70-08
ab € 6,57*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,03*
Zubehör
Binder
08-2433-000-001
ab € 3,06*
Zubehör
Binder
08-2675-000-000
ab € 1,48*
Zubehör
Binder
08-2681-000-000
ab € 1,46*
Zubehör
Binder
16-0917-001
ab € 0,32*
Zubehör
Binder
08-2434-000-001
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.