Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 286-809 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 286-809 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 286-809 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 286-809 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 286-809 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74488716
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-809
EAN/GTIN:
     4045454198091
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Prüfstecker-Modul
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Gewicht
28.28 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-002
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-024
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-639
ab € 4,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-765
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.