Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 286-805 Klemmenblockzubehör Diodenmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 286-805 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Wago 286-805 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Wago 286-805 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Wago 286-805 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74487038
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-805
EAN/GTIN:
     4045454198060
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diodenmodul
Produktfarbe
Grün
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Gewicht
18.686 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-007
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-012
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-017
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-023
ab € 12,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-609
ab € 3,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-619
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.