Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Tunnel-Innenwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Tunnel-Innenwand
NOCH Tunnel-Innenwand
NOCH Tunnel-Innenwand
NOCH Tunnel-Innenwand
NOCH Tunnel-Innenwand
NOCH Tunnel-Innenwand
NOCH Tunnel-Innenwand
NOCH Tunnel-Innenwand
NOCH Tunnel-Innenwand
NOCH Tunnel-Innenwand
NOCH Tunnel-Innenwand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74462056
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     58030
EAN/GTIN:
     4007246580309
Suchbegriffe:
Brückenelemente H0
Geländebau H0
Tunnelelemente H0
noch geländebau h0
Mit den Tunnel-Innenwänden aus hochwertigem Struktur-Hartschaum gewinnt Ihre Modell-Landschaft an Echtheit. Dank dieses innovativen Produktes ist die Innenwand des Tunnels wie im Original mit Stein ausgekleidet.
Die Packung enthält eine linke und eine rechte gerade Tunnel-Innenwand mit einer Länge von je 100 mm.
Das Mauerwerk der Innenwände entspricht der bekannten NOCH Hartschaum-Serie "Steinmauer PROFI-plus".
NOCH PROFI Struktur-Hartschaum ist das perfekte Material das Sie bei uns häufig finden werden - und dafür gibt es viele gute Gründe, die vor allen Dingen in der Zusammensetzung des Materials liegen. Die Ausgangsstoffe für Struktur-Hartschaum sind zwei Flüssigkeiten, die miteinander gemischt werden. Dabei entsteht eine schaumartige Masse, die man anschließend in der gewünschten plastischen Form erstarren lässt.
Die so entstandenen Produkte haben herausragende Eigenschaften, die man bei den meisten anderen Materialien vergeblich sucht: Sie sind leicht, aber dennoch stabil; sie sind extrem realistisch, da mit unserer speziellen Produktionstechnik sogar Hinterschneidungen möglich sind, und sie können sehr einfach weiterverarbeitet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
90 g
Design
Produkttyp
Wand
Markenkompatibilität
NOCH
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: geländebau h0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6685155
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.