Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Kühe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Kühe
NOCH Kühe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74461158
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     15723
EAN/GTIN:
     4007246157235
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
modellbau figuren h0
Nichts belebt eine Modell-Szene so sehr wie Modellfiguren. Im NOCH Sortiment finden Sie eine riesige Auswahl an Figuren für die unterschiedlichsten Situationen auf dem Land.

Die Schweine suhlen sich gemütlich im Dreck, der Landwirt fährt die Ernte ein und im Kuhstall helfen alle fröhlich mit, um das neue Kälbchen auf die Welt zu bringen.

NOCH bietet ausreichend Möglichkeit, beliebige Szenen des Landlebens auf der Modellbahnanlage darzustellen. Hierbei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Design
Produkttyp
Figuren
Markenkompatibilität
NOCH
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
7 Stück(e)
Produktfarbe
Braun, Weiß
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Noch
16658
ab € 10,24*
Sonstiges
Noch
15721
ab € 7,79*
Sonstiges
Noch
15724
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.