Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Fahrgäste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Fahrgäste
NOCH Fahrgäste
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74461137
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     15242
EAN/GTIN:
     4007246152421
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
modellbau figuren h0
Nichts belebt eine Modell-Szene so sehr wie Modellfiguren. Im NOCH Sortiment finden Sie eine riesige Auswahl an Figuren für die unterschiedlichsten Situationen auf dem Bahnhof. Die Reisenden warten auf den nächsten Zug oder verabschieden sich gerade von ihren Liebsten – die Heimkehrenden erfreuen sich an dem Wiedersehen. Das Bahnpersonal versucht, alles unter Kontrolle zu halten und der Lokführer winkt zur Begrüßung. Die Figuren von NOCH lassen keine Wünsche offen und ermöglichen somit eine lebendige Landschaftsgestaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Design
Produkttyp
Figuren
Markenkompatibilität
NOCH
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Noch
15530
ab € 8,31*
Sonstiges
Noch
15533
ab € 7,39*
Sonstiges
Noch
15540
ab € 9,06*
Sonstiges
Noch
15536
ab € 8,61*
Sonstiges
Noch
15532
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.