Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CFH PZ 6000 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CFH PZ 6000 6 cm
CFH PZ 6000 6 cm
CFH PZ 6000 6 cm
CFH PZ 6000 6 cm
CFH PZ 6000 6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74356602
Hersteller:
     CFH Löt- und Gasgeräte
Herst.-Nr.:
     52078
EAN/GTIN:
     4001845520780
Suchbegriffe:
Antirutschbelag Symbole
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Merkmale
Durchmesser des Brenners
60 mm
Zündungstyp
Piezo
Brennerständer
Ja
Schlauchlänge
5 m
Innerer Durchmesser Schlauch
3/8 Zoll
Abnehmbarer Schraubengriff
Ja
Abnehmbarer Schraubenbrenner
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.