Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Keys Plus Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Keys Plus Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech MX Keys Plus Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech MX Keys Plus Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech MX Keys Plus Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech MX Keys Plus Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech MX Keys Plus Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74347865
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009404
EAN/GTIN:
     5099206086814
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
WIR STELLEN VOR: MX KEYS
Wir stellen vor: MX Keys, die Tastatur, mit der Sie Ihr nächstes großes Projekt mühelos meistern. MX Keys ist die erste speziell für Kreative und Programmierer entwickelte Tastatur. Was immer Sie sich vorstellen können, können Sie auch tun.


FLIESSEND, NATÜRLICH, PRÄZISE – PERFEKTE TASTENANSCHLÄGE
In die Entwicklung der perfekten Tastenanschläge ist das gesamte Fachwissen von Logitech eingeflossen: Fies garantiert, dass jeder Tastenanschlag flüssig, natürlich und präzise funktioniert.

Die kreisförmigen konkaven Tasten sind auf Ihre Fingerkuppen zugeschnitten und ihre abgerundeten Kanten sorgen für ein angenehmes Tippgefühl bei jedem Anschlag. Jede Taste ist mit Mattlackierung beschichtet, damit Ihre Finger mühelos über die Oberfläche gleiten können.

KOMFORT UND HÖCHSTE STABILITÄT
Tippen Sie ohne Schwierigkeiten auf einer auf Stabilität und Präzision ausgelegten Tastatur.
Die erhöhte Tastenstabilität verringert das Tippgeräusch und optimiert die Reaktionsfähigkeit, damit Sie jeden Tastenanschlag fühlen können, aber nicht hören müssen. Das Tastaturgehäuse der MX Keys wird von einer einzelnen Metallplatte zusammengehalten, was für außerordentliche Robustheit ohne Verrutschen sorgt.

INTELLIGENTE BELEUCHTUNG. NOCH SMARTER.
Näherungssensoren erkennen Ihre Hände und aktivieren die Tastaturbeleuchtung, sobald Ihre Finger sich annähern. Die hintergrundbeleuchteten Tasten werden wieder dunkel, wenn Sie Ihren Schreibtisch verlassen, und sparen so Energie für die Augenblicke, in denen Sie voller Inspiration arbeiten können.

Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung kann sich entweder automatisch an die Lichtverhältnisse anpassen oder manuell eingestellt werden.

MEHRERE COMPUTER, EINE MX KEYS
MX Keys folgt Ihrer MX Master 3 – oder einer anderen FLOW-kompatiblen Maus – von einem Computer zum anderen. So können Sie unterbrechungsfrei auf verschiedenen Geräten tippen.

Übertragen Sie Dateien, Dokumente und Bilder zwischen verschiedenen Computern und zwischen Mac- und Windows®-Betriebssystemen.

WIEDERAUFLADBAR ÜBER USB-C.
MX Keys hält bei voller Ladung bis zu 10 Tage oder bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung bis zu 5 Monate Verwenden Sie das USB-C-Ladekabel, um das Gerät aufzuladen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
430.2 x 131.63 x 20.5 mm
Tastaturgewicht
810 g
Abmessungen der Handgelenkstütze (BxTxH)
420 x 64 x 8
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Batteriekapazität
5.55 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
169 mm
Höhe des Versandkartons
163 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
147.5 mm
Verpackungstiefe
450.5 mm
Verpackungshöhe
39.5 mm
Paketgewicht
1360 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.