Leitungsstarke Speicherlösung mit Skalierbarkeit nach Bedarf Synology RackStation RS820+/RS820RP+ wurde für Unternehmen entwickelt, die eine effektive und zentralisierte Datenverwaltung benötigen. Er verfügt über vier Festplatteneinschübe und 1GbE LAN-Ports und unterstützt ein optionales 10GbE-Netzwerk oder M.2 SSD-Adapterkarten – für schnelle Datenübertragung und verringerte I/O-Latenz. Dateisystem der nächsten Generation für besseren Datenschutz Das Btrfs-Dateisystem bietet Ihnen erweiterte Datenspeichertechnologien und optimierte Schnappschüsse, um Datenbeschädigungen zu verhindern und die Wartungskosten zu reduzieren. Während es eine hohe Datenintegrität sichert, bietet es ebenso flexiblen, effizienten Datenschutz und Wiederherstellungs-Tools. Die ultimative Lösung für die Datensicherung RS820+/RS820RP+ integriert verschiedene Datensicherungsanwendungen in einer intuitiven Benutzeroberfläche und bietet robuste Speichertechnologien, um Ihre wertvollen Daten auf allen Geräten zu schützen. Zusammenarbeit über die private Cloud in Echtzeit Synology Office ist ein Paket für die Zusammenarbeit, das den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit öffentlicher Clouds mit dem Datenschutz und der Sicherheit privater Clouds verbindet. Es ermöglicht Ihnen, in einer geschützten Umgebung Dokumente und Tabellen reibungslos gemeinsam zu bearbeiten.
Leistungen | Typ | NAS |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Zahl der Benutzer | 2048 Benutzer |
| Geräuschpegel | 27 dB |
| Drittunterstützung | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SNMP, SSH, SSL/TLS |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Integrierter iTunes-Server | Ja |
| Unterstützter Browser | Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer 10 onwards, Safari 10 onwards, Safari (iOS 10 onwards), Chrome (Android 6.0 onwards) |
| Hot Spare | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | 512 |
| Fernbedienung | Ja |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |
| Durchmesser Lüfter 2 | 40 mm |
| LED-Anzeigen | Alarm, Leistung, Status |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel Atom® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | C3538 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.1 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.1 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Code | SR3L7 |
| Prozessor Codename | Denverton |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor-Paketgröße | 34 x 28 mm |
| Prozessorsockel | BGA 1310 |
| Stepping | B1 |
| Tcase | 87 °C |
| Tjunction | 100 °C |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 256 GB |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Sonstige Funktionen | Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
| ARK Prozessorerkennung | 97929 |
Zertifikate | Zertifizierung | EAC VCCI CCC RCM KC FCC CE BSMI |
Software | Installiertes Betriebssystem | DiskStation Manager |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 2 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Maximum unterstützte RAM | 18 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
Energie | Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 150 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 37.94 W |
| Stromverbrauch (HDD-Standby) | 20.96 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Link Aggregation | Ja |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 480 mm |
| Tiefe | 492.6 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 6400 g |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl eSATA-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
Prozessor Besonderheiten | Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® QuickAssist-Technik | Ja |
| Intel® Secure Boot | Ja |
| Intel® Secure Boot Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 Zoll |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität | 64 TB |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | BTRFS, ext4 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |