|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-74289531 Herst.-Nr.: 066398 EAN/GTIN: 4002541663986 |
| |
|
|  |  |
 | Der geschmackvolle Dekanter aus der Serie TIVOLI sorgt für wahre Genussmomente. Mit seiner wunderbaren geschwungenen Form wird dieser Dekanter zum Must-Have! Der traumhafte Glas-Dekanter ist ein toller Hingucker! Mit seinem italienischen Ambiente steht LEONARDO für Genuss und verbreitet ein positives, leichtes Lebensgefühl.
Teqton Produkte überzeugen durch eine größere Oberflächenhärte. Das macht sie besonders stabil und kratzfest. Für eine dauerhafte Brillanz und eine ungetrübte Transparenz ist also gesorgt! Dieser Dekanter ist spülmaschinengeeignet. Warum noch lange warten? Nicht lange warten, schnell bestellen! Profitieren Sie von diesem praktischen Dekanter Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 270 mm | Merkmale | Volumen (l) | 0.7 l |  | Material | Glas |  | Produktfarbe | Transparent |  | Anzahl | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Weindecanter, Weindekanter, Glas-Karaffe, Glaskaraffe, Karaffe, Karaffen, Wasserkaraffe, Wein-Karaffe, Weinkaraffe, dekanter leonardo, decanter |
|  |  |
| |