Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries Arctis 1 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries Arctis 1 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Steelseries Arctis 1 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Steelseries Arctis 1 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Steelseries Arctis 1 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Steelseries Arctis 1 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Steelseries Arctis 1 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Steelseries Arctis 1 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Steelseries Arctis 1 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Steelseries Arctis 1 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Steelseries Arctis 1 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Steelseries Arctis 1 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Steelseries Arctis 1 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Steelseries Arctis 1 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73414251
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     61512
EAN/GTIN:
     5707119039321
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkmikrofon
Gaming Headset
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Treibereinheit
40 mm
THD, totalklirren
3 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
9 m
Akku/Batterie
Akku
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 6500 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.