Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-2020125 Hängesessel Mehrfarbig, Rot Hängemattenstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-2020125 Hängesessel Mehrfarbig, Rot Hängemattenstuhl
AMAZONAS AZ-2020125 Hängesessel Mehrfarbig, Rot Hängemattenstuhl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73389153
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-2020125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängemattensitz
Hängesessel
Hängestuhl
hängemattensitz amazonas
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hängemattenstuhl
Produktdesign
Ohne Standfuß
Platzierung
Indoor/Outdoor
Produktfarbe
Mehrfarbig, Rot
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
1000 mm
Gewicht
1800 g
Weitere Suchbegriffe: hängemattensitz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.